曜日別特売
N3UP-L08-A ウォールゼットノエル3 上吊ハンガーパイプ 南海プライウッド 52120680

N3UP-L08-A ウォールゼットノエル3 上吊ハンガーパイプ 南海プライウッド 52120680
N3UP-L08-A ウォールゼットノエル3 上吊ハンガーパイプ 南海プライウッド 52120680
N3UP-L08-A ウォールゼットノエル3 上吊ハンガーパイプ 南海プライウッド 52120680
N3UP-L08-A ウォールゼットノエル3 上吊ハンガーパイプ 南海プライウッド 52120680

ウォールゼットノエル3 上吊ハンガーパイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)755、(対応)800
内容量1セット注文コード52120680品番N3UP-L08-A
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の上吊ハンガーパイプです。
棚板(可動・固定兼用)、フリーカット棚板に取り付けるパイプです。
取り付け高は32mmピッチで調整できるので、服の丈に合わせて微調整が可能です。

材質アルミニウム幅(mm)755、(対応)800シルバー
注意
※対応幅1300mmには中吊ブラケットを同梱しています。
※上吊ハンガーパイプを設置する箇所の対応幅が900mmを超える場合、中吊ブラケットが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする