N3SH-D6W06-AJ ウォールゼットノエル3 スラックスハンガー 南海プライウッド 52120820

N3SH-D6W06-AJ ウォールゼットノエル3 スラックスハンガー 南海プライウッド 52120820
N3SH-D6W06-AJ ウォールゼットノエル3 スラックスハンガー 南海プライウッド 52120820
N3SH-D6W06-AJ ウォールゼットノエル3 スラックスハンガー 南海プライウッド 52120820
N3SH-D6W06-AJ ウォールゼットノエル3 スラックスハンガー 南海プライウッド 52120820

ウォールゼットノエル3 スラックスハンガー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
奥行(mm)590
アッシュウォールナット
幅(mm)600
内容量1セット注文コード52120820品番N3SH-D6W06-AJ
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のスラックスハンガーです。
引き出してボトム類を掛けることで、畳みじわが入りにくく綺麗な形状を維持できます。

材質(引出し)
【前板・側板・先板】基材=パーティクルボード 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
【底板】基材=合板 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質【前板】基材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)幅(mm)600アッシュウォールナット高さ(mm)180奥行(mm)590材質(天板)基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質(パイプ)材質=ステンレス巻・すべり止め(透明)材質(側板)【フレーム】基材:パーティクルボード、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする