N3B3-D4W08-IJ ウォールゼットノエル3 ボックス引出し 3段 南海プライウッド 52121407

N3B3-D4W08-IJ ウォールゼットノエル3 ボックス引出し 3段 南海プライウッド 52121407
N3B3-D4W08-IJ ウォールゼットノエル3 ボックス引出し 3段 南海プライウッド 52121407
N3B3-D4W08-IJ ウォールゼットノエル3 ボックス引出し 3段 南海プライウッド 52121407
N3B3-D4W08-IJ ウォールゼットノエル3 ボックス引出し 3段 南海プライウッド 52121407

ウォールゼットノエル3 ボックス引出し 3段

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
奥行(mm)440
ブライトウォールナット
幅(mm)800
内容量1セット注文コード52121407品番N3B3-D4W08-IJ
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の深型ボックス引出し 3段です。
ホコリを防ぎ、下着類などの隠したいアイテムを収納できます。
自立タイプの引出しなので、設置したい場所に置き家具として設置可能です。

材質(引出し)
【前板・側板・先板】基材=パーティクルボード 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
【底板】基材=合板 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質【前板】基材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)幅(mm)800ブライトウォールナット高さ(mm)518奥行(mm)440材質(天板)基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質(ボックス)基材:パーティクルボード・MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする