ダイヤ
ダイヤの 掃除用具
ダイヤの 掃除ヘラ
カミソリ専用ホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52121766
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
【フック・本体】スチロール樹脂【吸盤】塩化ビニル樹脂
質量(g)
20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
5×5.2×3.9
繰り返し・詰め替え
対応