ST522KA-N 軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】 谷沢製作所 52122265

 

ST522KA-N 軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】 谷沢製作所 52122265
ST522KA-N 軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】 谷沢製作所 52122265
ST522KA-N 軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】 谷沢製作所 52122265
ST522KA-N 軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】 谷沢製作所 52122265
ST522KA-N 軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】 谷沢製作所 52122265

軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード52122265品番ST522KA-N
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。
フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】
コンパクトに収納ができる収納袋付き。
商品の形状は背中X型 腿部V型
超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い

仕様作業ベルト無し質量(g)550種類フルハーネス型ベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトV型
注意
※従来商品:ST#572A-N 質量980g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする