- 軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】 谷沢製作所 52122317

 

- 軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】 谷沢製作所 52122317
- 軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】 谷沢製作所 52122317
- 軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】 谷沢製作所 52122317
- 軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】 谷沢製作所 52122317

軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード52122317品番-
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。
フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】
コンパクトに収納ができる収納袋付き。
商品の形状は背中X型 腿部V型
超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い
軽量バックル付作業セット品
作業ベルトはお客様で本体にお取付願います
伸縮2丁掛けランヤード付き

仕様作業ベルト軽量バックルサイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード)1900種類伸縮式ベルト色ブラック最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル胴ベルト付きランヤード2丁掛け
注意
※従来商品:ST#572A-SK 質量1,240g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする