♯3550 ロードセイフティコートタイプ トオケミ 52123157

♯3550 ロードセイフティコートタイプ トオケミ 52123157
♯3550 ロードセイフティコートタイプ トオケミ 52123157

ロードセイフティコートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適応身長(cm)165~175
内容量1着注文コード52123157品番♯3550
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

交通誘導 レインコート <機能>
耐水圧 10,000mm
ヘルメットの上からでも装着可能なワイド視界フード
誘導棒(50cm程度)を雨から守る内側ポケット
動きやすい、裾が広がる三角マチ付
反射素材
ッシュ付
背中ベンチレーション
二重袖
フロントフラップ

用途
交通誘導の際に。
ホワイト着丈(cm)115(※基本ベースは4Lゆったりサイズ)適応身長(cm)165~175素材ポリエステル100%/PVCラミネート適応胸囲(cm)120~128
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする