曜日別特売
- 抗菌前掛(胸付タイプ) トオケミ 52123288

抗菌前掛(胸付タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1枚注文コード52123288品番-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

安心・安全の「日本製」
雑菌の繁殖を抑える抗菌エプロン!<機能>
抗菌加工
胸付ロープ紐タイプ。

用途
食品加工、病院看護、水産加工、畜産・養鶏、給食、炊事、一般作業に
材質PVC(ポリエステル糸入り)ネイビーサイズL幅(cm)90寸法(cm)幅90×丈110丈(cm)110
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする