トオケミ
デニムエプロン(腰下・共紐)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
52123385
品番
♯253
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
10オンスデニム生地
腰下・共紐タイプ
軽作業、ガーデニング時の汚れ防止に。<機能>
動きやすい腰下共紐タイプ
ポケット付
用途
ワーク作業(塗装、清掃、磨き作業等)、庫内作業(現場作業、梱包作業、荷物積みおろし作業等)、一般作業等
色
ネイビー
サイズ
F(フリー)
幅(cm)
60
混率(%)
綿65、ポリエステル20、レーヨン15
丈(cm)
70
注意
※着用前に洗濯頂く事により、衣類等への色移りを低減致します。洗濯の際は、色移りを防ぐため、他のものと分けて洗ってください。お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。