No.111F-OT 児童用防災ヘルメット あんぜんくん トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 52123656

No.111F-OT 児童用防災ヘルメット あんぜんくん トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 52123656
No.111F-OT 児童用防災ヘルメット あんぜんくん トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 52123656

児童用防災ヘルメット あんぜんくん

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード52123656品番No.111F-OT
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小学生を対象とした、災害発生時の避難用としてお使い頂けます。
前後のスポンジパッドでフィット感抜群です。
ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。
厚生労働省保護検定合格品です。
名前、住所、血液型が書き込める連絡シール2枚入りです。
保護用メッシュ袋入りです。
48cm~57cmまでサイズ調整可能、対象年齢は4歳~12歳位までです。

用途防災・工場見学用に材質帽体:ABSピンクサイズS質量(g)約379内装NO.110SF用OT型内装・ライナー・NO.C-1(標準)衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)頭囲(cm)48~57使用区分自転車用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52123647
2025-06-27
用途: 防災
教育・研究機関

息子の防災ヘルメットとして購入。人気なのか入荷までに大分待ちましたが、クオリティに満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする