※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(10個)材質T9225仕様内径溝入れ&横送り用(高精度加工用)注文コード52123795品番DTI600-120 T9225
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性