曜日別特売
QC505白V-6 防災面 トーアボージン 52123796

防災面

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52123796品番QC505白V-6
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ワンタッチでシールド交換ができるクイック・チェンジバンドでいつもクリアーな視界を確保します。

形状防災面質量(g)225金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具シールドQCタイプ、アクリル平面カーブ標準サイズシールド(QC505シールド)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)シールド:215×260×2適合バンドツールドクイック・チェンジ、白色プラスチックバンド(白Vバンド)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする