トーアボージン
かぶり型防災面
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52123848
品番
CL-2AF
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
シールド内面が防曇処理されており呼気で曇りにくいです。
上部からの異物侵入を防ぐヘッドカバー付きかぶり型防災面です。
ヘッドカバーが透明で上方の視界を妨げません。
形状
防災面
質量(g)
240
金具
後部ダイヤル式ヘッドギア(N4ヘッドギア)
シールド
アクリル球面カーブ+ヘッドギア付き、内面防曇処理シールド
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:320(ヘッドカバー含)×320×2元厚
適合バンド
白色プラスチックバンド