トーアボージン
防災面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52123875
品番
705黄V-N4 Y2
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
布帽子や直接頭にかぶるタイプの防災面です。
ヘルメット取付タイプにもできます。
形状
防災面
質量(g)
245
金具
後部ダイヤル式ヘッドギア(N4ヘッドギア)
シールド
アクリルカラーY2平面カーブシールド
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:215×260×2
適合バンド
黄色プラスチックバンド(黄Vバンド)