※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 防護服・保護服・特殊服
TORAY(東レ)の 化学防護服
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4300AS 耐水・耐油タイプ(帯電防止加工)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
52124024
品番
K-01-001-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
油汚れ防止と通気性を両立した保護服です。油汚れに強いSF生地と耐水性と通気性を有するSMS不織布の2素材を使用。左胸・右臀部ポケット付き。
用途
一般製造業
化学プラント
塗装
メンテナンス
油汚れ作業
仕様
撥油性(AATCC):1級、透湿性:238g/m
2
・hr、股部マチ付き、指ゴムあり、ダブルファスナー、胸ポケット(内側、外側)、尻ポケット(右側)
サイズ
M
適応身長(cm)
168〜176
通気性
8cc/cm
2
・sec(背中上部・フード部)
耐水圧(mmH2O)
1000以上
適応胸囲(cm)
92〜100
関連資料:
(2.71MB)
(2.71MB)
注意
※火気には近づけないでください。
※洗濯不可です。
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52124024
K-01-001-M
64352149
K-01-011-M
東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工)
LIVMOA
1着
¥
998
税込
¥
1,098
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)