WB-B838 胴付長 ザックセーフティー WING ACE 52124094

※着用例

WB-B838 胴付長 ザックセーフティー WING ACE 52124094
WB-B838 胴付長 ザックセーフティー WING ACE 52124094
WB-B838 胴付長 ザックセーフティー WING ACE 52124094
WB-B838 胴付長 ザックセーフティー WING ACE 52124094
WB-B838 胴付長 ザックセーフティー WING ACE 52124094

胴付長 ザックセーフティー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5~28(靴)
サイズ3L
内容量1足注文コード52124094品番WB-B838
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

耐寒、防水、丈夫なナイロン製。内ポケット付き。5mm巾胴ベルト付属(ベルトループは70mm巾ベルトにも対応)。ターポリン素材の膝部補強。泥で滑りにくいラジアル底。鋼鉄製先芯・耐踏み抜き鉄板入り。

付属品ウエストベルト材質胴部 表:ナイロン 裏:PVCコーティング/靴部:PVCモスグリーンサイズ3Lサイズ(cm)27.5~28(靴)総丈(cm)153胴囲(cm)137
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする