曜日別特売
33560 クリーンリキッドディスペンサー タイプⅢ アルボース 52124180

クリーンリキッドディスペンサー タイプⅢ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード52124180品番33560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

便座除菌クリーナー クリーンリキッド専用のディスペンサーです。鍵つき仕様です。
残量確認窓が正面にあり残液量が一目で確認できます。
シンプルなデザインでどのトイレにもマッチします。
取付用の両面テープとプラグ付きネジを付属しております。
薬液タンク500mLで約1000回使用できます。盗難、いたずら防止のカギがついています。

用途液体便座クリーナー専用ディスペンサー使用方法1)トイレットペーパーを50cmほど取ります。2)レバーを2回押してペーパーにクリーナーをつけます。3)便座を拭き、そのままトイレに流します材質本体:ABS、薬液タンク:PEブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33527638
2022-10-06
用途: 新たに設置

今までの使用のなかで一番コスパが良いと感じました。

対象商品 : 33527638
2022-06-21
用途: 設置も簡単
建設業・工事業

設置も簡単で思った以上に便利で、社員が喜んでいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする