曜日別特売
FA53 ディップススタンド アルインコ 52124627

FA53 ディップススタンド アルインコ 52124627
FA53 ディップススタンド アルインコ 52124627
FA53 ディップススタンド アルインコ 52124627
FA53 ディップススタンド アルインコ 52124627
FA53 ディップススタンド アルインコ 52124627
FA53 ディップススタンド アルインコ 52124627
FA53 ディップススタンド アルインコ 52124627
FA53 ディップススタンド アルインコ 52124627
FA53 ディップススタンド アルインコ 52124627

ディップススタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード52124627品番FA53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

手軽にディップス運動
自宅でのトレーニング効果を高め、運動の幅を広げます
高さ調節5段階
ハイスタンド/ロースタンドの2WAY仕様
滑り止めゴム付き
握りやすいクッショングリップ
1台あれば様々なトレーニングが可能
身体を押し上げる動きで腕や胸、肩など上半身を広く鍛える

用途
筋トレ、体力作りに。プッシュアップバー/トレーニングバー/2本セット/トレーニング器具/スポーツ/在宅/家庭用/健康グッズ/健康器具/運動/在宅/2本/ディップス運動/筋トレ/高さ調節5段階/腕立て/鉄棒/プッシュアップ/上半身/下半身/フィットネス/エクササイズ
材質スチール、TPR、PP、NBR質量(kg)7ブラック保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)51×82×30~90(1個あたり)最大使用者体重(kg)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする