曜日別特売
BE 530054 ショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- レップ 52125327

BE 530054 ショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- レップ 52125327
BE 530054 ショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- レップ 52125327
BE 530054 ショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- レップ 52125327
BE 530054 ショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- レップ 52125327
BE 530054 ショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- レップ 52125327
BE 530054 ショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- レップ 52125327
BE 530054 ショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- レップ 52125327
BE 530054 ショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- レップ 52125327
BE 530054 ショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- レップ 52125327
BE 530054 ショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- レップ 52125327
BE 530054 ショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- レップ 52125327
BE 530054 ショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- レップ 52125327
BE 530054 ショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- レップ 52125327
BE 530054 ショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- レップ 52125327

ショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル-

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベージュ
内容量1台注文コード52125327品番BE 530054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

コンパクトかつ容量たっぷりのトートバッグ型カート
バッグは取り外して単品としても使用可能
バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応
フレームはコンパクトに折りたたみ可能
スーパーのカートに掛けられるフック付き

用途ショッピングカート、キャリーカートとして。お買い物などに。買い物カート/買い物バッグ/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/軽量/22L/大容量/トートバッグ/ショルダーバッグ/エコバッグ/2WAY/保冷/保温/保冷バッグ/クーラーバッグ材質【フレーム】スチール【バック表地】ポリエステル100%【バック裏地】アルミ蒸着フィルム質量(kg)1.77ベージュ耐荷重(kg)(フレーム)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バッグ】30×18.5×40.5高さ(cm)(カート)86
注意
※スーパーのカートの形状によっては掛けられない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする