- 廃棄安心ホーキ 黒シダ短柄 アズマ工業 52125494

廃棄安心ホーキ 黒シダ短柄

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード52125494品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
材質【穂】ヒタムファイバー【柄】木に塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×19×790寸法(cm)【穂】約24【全長】約79繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする