アズマ工業
SY139 職人箒 短柄 柄のみ(受)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52125564
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
【柄】樹脂被覆鋼管
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×27×393
全長(cm)
39
繰り返し・詰め替え
対応