HIOKI(日置電機)
AC/DCカレントセンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52126000
品番
CT6872
参考基準価格(税別)
¥178,200
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
50A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立
ME15W端子、ケーブル長3m
用途
EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。
付属品
取扱説明書×1、マークバンド×6、使用上の注意×1
仕様
最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±150Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)
質量(g)
370
電源
パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
ケーブル長(m)
3
出力電圧
レート:40mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。
定格電流(A)
AC/DC50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×100×53
周波数特性
振幅:DC~10MHz、位相:DC~1MHz
使用温湿度範囲
-40~85℃、80%rh以下 (結露しないこと)
直線性
±2 ppm Typical (23℃)
定格電力(VA)
最大:4以下(50A/55Hz測定、±12V電源時)
オフセット
電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)
測定可能導体径(Φmm)
24以下
基本確度
DC(±0.03%rdg.±0.002%f.s.、位相規定無し)、45Hz≦f≦66Hz(±0.03%rdg.±0.007%f.s.、±0.05°)、1MHzまで規定
最大定格電圧(V)
対地間:1000CATIII
注意
※電源供給とメモリハイコーダ等への接続にはオプションのCT9555、CT9556、CT9557のいずれかが必要です。測定器本体は、1MΩ以上の高入力インピーダンスの機器をご使用ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。