CAPTAIN STAG
フィットネスバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
約58
約58
約98
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52127137
品番
UR-0829
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
チューブ運動で全身の筋肉をエクササイズ。
仕様
強化・効果のある部位:腕・大胸筋・足・ストレッチ
材質
天然ゴム
寸法(mm)
約1200×150×0.35
質量(g)
約58
タイプ
ソフト