曜日別特売
UR-0847 ランニングウェイト CAPTAIN STAG 52127383

ランニングウェイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(kg)1(×2pcs)
内容量1式(2個)注文コード52127383品番UR-0847
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ランニングとダンベル体操、同時に鍛える。

寸法(mm)約135×50×60質量(kg)1(×2pcs)材質鉄、NBR(ニトリルゴム)、ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン仕様強化・効果のある部位:腕・ウォーキング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする