CAPTAIN STAG
ハイパワーサウナスーツ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
M
L
M
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52127453
品番
UR-0849
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
体温を逃さず汗をかいて代謝を促す。
サイズ
M
仕様
強化・効果のある部位:発汗・ウォーキング
材質
ポリ塩化ビニル
質量(g)
約440
適応身長(cm)
~170まで
適応ウエスト(cm)
~75まで