アルミス
電動コンクリートミキサーまぜ太郎
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
容量(L)
120
46
140
消費電力(W)
450
150
550
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52127758
品番
AMZ-60YC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途
各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に
電源(V)
単相100(50/60Hz)
付属品
移動車輪
質量(kg)
42
容量(L)
120
内径(Φmm)
(ドラム)500
消費電力(W)
450
回転数(min
-1
[r.p.m])
28~34
コード長さ(m)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)700×1180×1200
適合材
コンクリート
口径(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
(ドラム)360
混練量(L)
約50(コンクリート)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000