曜日別特売
TSC10X050 MCO TSカッター(Tスロットカッター) 岡崎精工 52128425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCO TSカッター(Tスロットカッター)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃幅(mm)5
刃径(Φmm)10
内容量1本注文コード52128425品番TSC10X050
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

MCO(コバルトハイス)材にこだわりました。
研磨面にこだわりました。
寸法精度にこだわりました。

材質MCO(コバルトハイス)刃数8全長(mm)65シャンク径(Φmm)10首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10表面処理なし刃幅(mm)5首長(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする