曜日別特売
TSC40X030 MCO TSカッター(Tスロットカッター) 岡崎精工 52128495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCO TSカッター(Tスロットカッター)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃幅(mm)3
刃径(Φmm)40
内容量1本注文コード52128495品番TSC40X030
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

MCO(コバルトハイス)材にこだわりました。
研磨面にこだわりました。
寸法精度にこだわりました。

材質MCO(コバルトハイス)刃数12全長(mm)110シャンク径(Φmm)16首径(mm)Φ15刃径(Φmm)40表面処理なし刃幅(mm)3首長(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする