曜日別特売
NNFW41021LE9/LDL40SN1925Kx1 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック) 52129483

直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード52129483品番NNFW41021LE9/LDL40SN1925Kx1
参考基準価格(税別)¥93,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)適合【ガード】FK41554 (ステンレス)・FK41534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください材質本体:ステンレス、反射板:ステンレス(クリア塗装)質量(kg)2.6電圧(V)100~242消費電力(W)20保護等級IP23(防湿)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×114エネルギー消費効率(Lm/W)121光束(Lm)2420適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)80調光の可否
注意
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※調光はできません。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。管径・口金が異なると防水性能が損なわれ、落下・感電・火災の原因となります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※鋼材製のガードは常時高温・高湿度になる場所や軒下などで使用される場合は錆が短時間で生じるおそれがありますので、ステンレス製をおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする