曜日別特売
NNL4600EVTLR9 一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー Panasonic(パナソニック) 52129876

一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3500
光源色温白色
明るさ(Lm)6900
電圧(V)100~242
内容量1台注文コード52129876品番NNL4600EVTLR9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,000
電圧(V)100~242色温度(K)3500光源色温白色仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)光束(Lm)6900LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83調光の可否
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52129876NNL4600EVTLR911268121NEL4600EVLR9NNL4600EVTLR9 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 1126812140形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする