STSCA08X020 超硬ミニTSカッター OK-Aコート  8X2.0 岡崎精工 52130455

超硬ミニTSカッター OK-Aコート 8X2.0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1本注文コード52130455品番STSCA08X020
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。

刃数6全長(mm)60首径(mm)Φ3.8刃径(Φmm)8刃幅(mm)2柄径(Φ)8首長(mm)4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする