曜日別特売
TSC10X050 Tスロットカッター  10X5 岡崎精工 52130489

Tスロットカッター 10X5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1本注文コード52130489品番TSC10X050
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。

刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)5柄径(Φ)10首長(mm)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする