岡崎精工
Tスロットカッター 15X3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
52130498
品番
TSC15X030
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数
8
全長(mm)
80
首径(mm)
Φ6
刃径(Φmm)
15
刃幅(mm)
3
柄径(Φ)
12
首長(mm)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません