豊琺瑯
ねずみのANDY ホーロースクエアストッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52131557
品番
AMJ-2315
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
汚れやにおいがつきにくく衛生的
用途
表面がガラス質なので、腐食に強く汚れやにおいがつきにくく衛生的。酸に強くてにおい移りの心配が少ないので、常備食の保存にも最適です。角型タイプなので積み重ねたり、横に並べた時もムダなすき間ができにくく収納スペースを有効に使えます。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体/ほうろう用鋼板 蓋/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
サイズ
L
質量(g)
約340
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約16.3×16.3×6.2
満水容量(mL)
約950
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。