8819 ヨーテボリ キッズヘルメット M ブラック アサヒサイクル 52132966

ヨーテボリ キッズヘルメット M ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52132966品番8819
参考基準価格(税別)¥3,255販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

安心安全のSG認定品 シンプルなモノトーン調カラー

ブラックサイズキッズM質量(g)210安全規格SG認定品寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×220×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする