曜日別特売
8813 UNIZE ヘルメット L ブラック アサヒサイクル 52133106

UNIZE ヘルメット L ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52133106品番8813
参考基準価格(税別)¥6,073販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

安心安全のSG認定品 バイザー付きスポーツタイプ

ブラックサイズL質量(g)290安全規格SG認定品寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×220×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする