曜日別特売
SCL-200A-LB 軽作業帽 通気孔付 SCL-200A ミドリ安全 52134724

SCL-200A-LB 軽作業帽 通気孔付 SCL-200A ミドリ安全 52134724
SCL-200A-LB 軽作業帽 通気孔付 SCL-200A ミドリ安全 52134724

軽作業帽 通気孔付 SCL-200A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(帽体)ライトブルー
内容量1個注文コード52134724品番SCL-200A-LB
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。
深いかぶりで、安全性がアップします。
ソフトタッチカラーでユニフォームや企業カラーにコーディネイトが可能です。
ベント形状で安全な視界が確保されます。

用途
軽作業での頭部保護など
通気孔あり色(帽体)ライトブルー頭囲(cm)53~62材質ポリエチレントラスコ品番205-2590質量(g)175アズワン品番64-1121-57
注意
※国家検定規格対象商品ではありません。「保護帽」の着用を義務付けられた作業には使用しないで下さい。あごひも(SCL用耳あご紐)は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする