曜日別特売
AF5032S-X1-AFL-413218 大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ CKD 52134838

大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台注文コード52134838品番AF5032S-X1-AFL-413218
参考基準価格(税別)¥44,880販売価格(税込)¥44,922
販売価格(税別)
40,838

AF5032S-X1~AF5064S-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。

用途メンテナンス用にセット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)適合品番AF5032S-X1~AF5064S-X1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする