F1050-30 万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット CoolHeat 52135406

 

F1050-30 万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット CoolHeat 52135406
F1050-30 万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット CoolHeat 52135406
F1050-30 万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット CoolHeat 52135406
F1050-30 万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット CoolHeat 52135406
F1050-30 万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット CoolHeat 52135406

万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送22日以内出荷とは
厚さ(mm)10
縦(mm)500
横(mm)300
内容量1個注文コード52135406品番F1050-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

平面形状のジャケットです。射出成形機シリンダーのほか、折り曲げて、配管などの曲面への使用にも適しています。

用途
射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。
厚さ(mm)10縦(mm)500横(mm)300内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)
注意
※固定ベルトは付属しませんので別途ご購入ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする