曜日別特売
YLD-09 3面鏡LED卓上ミラー ヤマムラ 52135949

本体

YLD-09 3面鏡LED卓上ミラー ヤマムラ 52135949
YLD-09 3面鏡LED卓上ミラー ヤマムラ 52135949
YLD-09 3面鏡LED卓上ミラー ヤマムラ 52135949
YLD-09 3面鏡LED卓上ミラー ヤマムラ 52135949
YLD-09 3面鏡LED卓上ミラー ヤマムラ 52135949

3面鏡LED卓上ミラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52135949品番YLD-09
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

8個のLEDライトで明るく映します。タッチセンサーで無段階で調光できます。
電源は単四乾電池3本(別売り)またはUSB接続で点灯します。

付属品USBコード質量(g)340タイプ卓上電源単三乾電池4本(別売り)またはUSB接続寸法(幅W×高さH)(mm)[鏡]正面:123×126、扉:59×122寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×80×165
注意
※充電機能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする