曜日別特売
DB-KP505-B KAZE nice Dryer Premium(カゼナイスドライヤープレミアム) カロスビューティ 52136019

本体

DB-KP505-B KAZE nice Dryer Premium(カゼナイスドライヤープレミアム) カロスビューティ 52136019
DB-KP505-B KAZE nice Dryer Premium(カゼナイスドライヤープレミアム) カロスビューティ 52136019
DB-KP505-B KAZE nice Dryer Premium(カゼナイスドライヤープレミアム) カロスビューティ 52136019
DB-KP505-B KAZE nice Dryer Premium(カゼナイスドライヤープレミアム) カロスビューティ 52136019
DB-KP505-B KAZE nice Dryer Premium(カゼナイスドライヤープレミアム) カロスビューティ 52136019
DB-KP505-B KAZE nice Dryer Premium(カゼナイスドライヤープレミアム) カロスビューティ 52136019
DB-KP505-B KAZE nice Dryer Premium(カゼナイスドライヤープレミアム) カロスビューティ 52136019

KAZE nice Dryer Premium(カゼナイスドライヤープレミアム)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード52136019品番DB-KP505-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,800
販売価格(税別)
15,273

たっぷりマイナスイオンとテラヘルツ波を搭載した、髪も頭皮も傷めない「低温ドライヤー」。
遠赤外線が水分を振動させることで、髪の水分を保ったまま素早く乾かすことができます。独自技術でこの遠赤外線をダブル発生させることで、これまでにない速乾性と美しくまとまるしなやかな仕上がりを実現。
約200万個/cm3のマイナスイオンがキューティクルを保護し、テラヘルツ波搭載で使うほどに頭皮とお肌の環境を整えます。
温風温度はMAX約60℃。優しい温風で熱ダメージから守ります。
両手が使えるハンズフリー。ながらドライで時間を有効活用できます。
風量調整はダイヤル式。温風も冷風も、「もうちょっとだけ風量を上げたい」を叶えます。

付属品ノズル、スタンドブラック質量(g)約500電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1200温度(℃)最高約60コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×75×260風量(m3/min)最大1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする