曜日別特売
C1050-50 射出成型機用C型シリンダーヒートジャケット CoolHeat 52136569

 

C1050-50 射出成型機用C型シリンダーヒートジャケット CoolHeat 52136569
C1050-50 射出成型機用C型シリンダーヒートジャケット CoolHeat 52136569

射出成型機用C型シリンダーヒートジャケット

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送22日以内出荷とは
長さ(mm)500
内径(Φmm)100
内周長(mm)262
内容量1個注文コード52136569品番C1050-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

円筒形の立体型ジャケットです。射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。

用途
射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。
長さ(mm)500内径(Φmm)100固定方法耐熱マジックテープ(耐熱250℃)内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃・厚さ30mm)開口部(mm)50内周長(mm)262

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする