曜日別特売
64283 チェーンノッカー(超硬チップ) RIDGID(日本エマソン) 52139658

64283 チェーンノッカー(超硬チップ) RIDGID(日本エマソン) 52139658
64283 チェーンノッカー(超硬チップ) RIDGID(日本エマソン) 52139658

チェーンノッカー(超硬チップ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合管径(Φmm)32~50適合Φ6mmケーブル用注文コード52139658品番64283
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

硬質パイプ向き。
柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根などの清掃に。

適合Φ6mmケーブル用適合管径(Φmm)32~50質量(kg)0.08仕様チェーン×1、超硬チップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする