64323 チェーンノッカー RIDGID(日本エマソン) 52139728

チェーンノッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個適合管径(Φmm)50適合Φ8mmケーブル用注文コード52139728品番64323
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

管材質問わず使用可能。
柔らかい詰まり、グリース用。

適合Φ8mmケーブル用仕様チェーン×2適合管径(Φmm)50質量(kg)0.11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする