1622 エクセル 鳩の食事 NPF 52144105

エクセル 鳩の食事

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1袋(3000g)
内容量1袋(3000g)注文コード52144105品番1622
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

新鮮な種子を厳選し、配合しました。鳩の健康維持に必要な栄養成分がバランスよく配合された鳩のためのフードです。

成分水分14.0%以下、粗蛋白質8.5%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分2.0%以下、エネルギー318kcal/100g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×415×35内容量(kg)3000原材料トウモロコシ、マイロ、小麦、ソバ、大麦、麻の実、サフラワー、豆類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 鳩やスズメの餌に
くろしお文化舎

その前はくず米をやっていましたが、2倍以上に値上がりしたのでこれに替えました。鳩は大きいトウモロコシを先に食べ、スズメはその他の小さい粒の実を食べ、お互い仲良く食べています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする