曜日別特売
DC-82M ダクトクリップミルキーホワイト 未来工業 52144479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクトクリップミルキーホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
寸法B(mm)95
寸法D(Φmm)87.9~89
内容量1個注文コード52144479品番DC-82M
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。

付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付適合VE管/82mm、厚鋼電線管/82mm、薄鋼電線管/-材質ステンレス寸法H(mm)105寸法D(Φmm)87.9~89寸法B(mm)95板厚(mm)1.6(1.5)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする