曜日別特売
4700 エクセル 野鳥のまき餌 NPF 52144744

エクセル 野鳥のまき餌

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1袋(1.6kg)注文コード52144744品番4700
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

野鳥が好む素材を厳選し、バランスよく配合しました。トウモロコシやアワ、ヒマワリなどをブレンドし小型の野鳥に対応したまき餌です。庭先やベランダなどにエサ箱を置いたり、まいたりして野鳥を観察してください。

成分水分11.7%以下、粗蛋白質10.5%以上、粗脂肪7.5%以上、粗繊維10.1%以下、粗灰分2.6%以下、エネルギー387kcal/100g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×345×40内容量(kg)1.6原材料アワ(皮付き)、キビ(皮付き)、トウモロコシ、カナリアシード(皮付き)、小粒ヒマワリ、黒ヒマワリ、青米、小麦
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 寄りつく野鳥の保護
教育・研究機関

各種の野鳥が集まってきます。スズメが中心ですが、ヒヨや見知らぬ鳥もやってきて楽しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする