曜日別特売
KVE-14LB VE片サドル 未来工業 52144908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VE片サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)適合TC-14、VE-14注文コード52144908品番KVE-14LB
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
適合TC-14、VE-14ライトブラウン寸法L(mm)35.5寸法A(mm)24寸法t(mm)3寸法D(Φmm)18.5寸法B(mm)17寸法P(mm)17寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする