未来工業
マシンフレキコネクタ ストレート(クイック型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(10個)
1個
色
ミルキーホワイト
黒
ミルキーホワイト
適合管
マシンフレキ28
マシンフレキ70
マシンフレキ22
マシンフレキ36
マシンフレキ42
マシンフレキ28
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52145136
品番
MFPK-28YM
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
種類
クイック型ストレート
適合管
マシンフレキ28
適合ノック径(Φmm)
34
電線管の呼び
28(31)
ねじの呼び
G1
寸法D1(Φmm)
48
寸法D2(Φmm)
44
寸法L1(mm)
66
寸法l(mm)
13
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください