コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔VE管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ミルキーホワイト
寸法L(mm)116
内容量1個注文コード52146518品番MPVE-28M
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
ミルキーホワイト寸法L(mm)116寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)53適合径(Φmm)マシンフレキ:28、VE管:28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする